Detergente impianto di aria condizionata - unità interna
Detergente impianti aria condizion unità interna
PULITORE-ARIA-CONDIZ-UNITA-INTERNA-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Garantisce un'applicazione sicura e pulita, rimuove lo sporco invisibile per la salute ed elimina la causa di odori sgradevoli.
- Conforme alle linee guida VDI 6022 foglio 8
- Pulizia efficace degli evaporatori degli impianti di aria condizionata mediante una combinazione di detergente chimico e pulizia idromeccanica ad alta pressione
- Rimuove lo sporco invisibile per la salute
- Rimuove la causa degli odori sgradevoli
- Conformità verificata con tutte le superfici trattate dell'impianto di aria condizionata
Garantire un'adeguata ventilazione, ad esempio aprendo le finestre.
Assicurarsi che non vi siano fonti ignifughe nell'area circostante durante le operazioni di pulizia e il tempo di evaporazione.
Sensori di perdite/refrigerante R32: per i sistemi con un sensore di perdite montato sull'evaporatore dell'unità interna, coprirlo o rimuoverlo per evitare la contaminazione del sensore!
Non riaccendere l'unità fino a quando il liquido detergente non si è completamente asciugato ed è evaporato per garantire il pieno funzionamento ed evitare danni.
Caratteristiche tecniche(X)
- Il sistema consente la pulizia mirata dell'evaporatore nell'unità interna.
- Adatto per la pulizia regolare di impianti split a soffitto e a muro dell'aria condizionata, in particolare in uffici, locali commerciali ed edifici pubblici. Ideale per squadre di manutenzione professionali e responsabili di strutture che desiderano garantire ottimi standard di igiene.
- Consigliato per la manutenzione stagionale (almeno una volta all'anno, idealmente in primavera e autunno) e se viene rilevata una riduzione della qualità dell'aria.
- Agitare la bomboletta energicamente prima dell'uso.
- Avvitare la pistola di pulizia sulla bomboletta.
- Tenere la bomboletta in posizione verticale e avvitare l'adattatore con la pistola di pulizia sulla bomboletta dall'alto.
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 442 g |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Valore pH | 9 |
Densità | 0,97 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.