Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Detergente doccia gel in flacone

Detergente doccia gel in flacone

Cod. art. 0890600615

EAN 4056807924304

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Detergente doccia gel in flacone

Cod. art. 0890600615
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
Gel detergente delicato per pelle e capelli. Adatto anche per il trattamento delle pelli sensibili.
  • I detergenti delicati proteggono la pelle durante la doccia restituendole la sua naturale idratazione.

  • Protezione efficace contro la disidratazione

  • pH neutro

  • Privo di sapone

  • Dermatologicamente testato

  • Privo di alcali e silicone
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per una pulizia delicata ed efficace di pelle e capelli

Istruzioni

Applicare il gel doccia in modo uniforme su capelli e corpo, insaponare con acqua e quindi risciacquare abbondantemente e asciugare con cura.



In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

Contenuto

250 ml

Odore/profumo

Profumato

Colore

Blu

Base chimica

Tensioattivi anionici

Prestazioni

1 su 5 punti

Valore pH/condizioni

5,0 / non diluito

Periodo di utilizzo dopo l'apertura

12 Mesi

Senza silicone

Senza sapone

Viscosità/consistenza

Liquido

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lozione protettiva per pelle Ultra

LOZIONE-PROTETTIVA-ULTRA-250ML

Lozione protettiva per la pelle, idrosolubile e repellente, che impedisce l'adesione dello sporco. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Lozione protettiva per pelle Combi

LOZIONE-PROTETTIVA-PER-PELLE-COMBI-250ML

Lozione per la protezione universale della pelle con doppia azione. Per una protezione ideale quando si passa regolarmente da una sostanza di lavoro a un'altra. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Lozione per la cura della pelle

LOZIONE-PER-LA-CURA-DELLA PELLE-250ML

Lozione dopo doccia, nutriente e rigenerante per la pelle. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Detergente mani N-Active

HNDCLNR-(N-ACTIVE)-250ML

Detergente per le mani per quantità di sporco da medie a grandi con agenti esfolianti in farina di nocciolo d'oliva. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Detergente mani N-Super

HNDCLNR-(N-SUPER)-BOTTLE-250ML

Detergente mani per quantità di sporco da pesante a estremamente pesante con agenti esfolianti in farina di nocciolo d'oliva. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.