Detergente Toyota per impianti di alimentazione diesel
Additivo diesel, Toyota
PROTETTIVO-PER-MOTORI-DIESEL-350ML
Cod. art. 5987000047
EAN 4053479075303
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completare la pulizia dell'impianto diesel in un'unica fase
- Il detergente per iniezione diesel Toyota elimina i fastidiosi depositi all'interno dei motori diesel, che possono causare un aumento delle emissioni, una minore efficienza del carburante e una riduzione della potenza del motore.
- Il detergente per iniezione si basa su una tecnologia priva di ceneri e contiene sette componenti principali che contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali del motore senza danneggiare il motore. L'agente anticorrosione contenuto protegge le superfici metalliche che entrano in contatto con il carburante. Inoltre, il detergente per iniezione diesel contiene un lubrificante che protegge le pompe e gli ugelli di iniezione dall'usura e un detergente per la pulizia degli ugelli di iniezione diesel.
- Il detergente per iniezione può contribuire a migliorare i risultati durante i test di emissione. Un uso eccessivo moderato non danneggia il motore.
Sconsigliato per l'uso con impianti di alimentazione a benzina
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per i motori diesel
Versare l'intero contenuto del flacone nel serbatoio del diesel. Rabboccare il serbatoio solo quando raggiunge il livello massimo di ¼. Si consiglia di ripetere la procedura ogni 15.000 chilometri.
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |