Detektor oxidu uhelnatého Ei208iDWC
Detektor CO Ei208iDW
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Detektor měří pomocí elektrochemického senzoru koncentraci CO v ovzduší.
Každý detektor je před opuštěním výrobního závodu testován ve skutečném oxidu uhelnatém
Řada i má doplňkovou funkci AudioLINK
Umožňuje okamžitý odečet informací o detektoru, jako je doba provozu, stav baterie a mnoho dalšího, prostřednictvím smartphonu.
Datové listy(X)
K použití ve všech prostorách s topnými spotřebiči spalujícími paliva s obsahem uhlíku, kde hrozí uvolňování oxidu uhelnatého v důsledku nedokonalého spalování.
V domácnostech jde např. o následující zařízení:
- Vytápění plynem, olejem, briketami či peletami
- Ohniště nebo uhelná kamna
- Otevřená ohniště
- Plynové sporáky, plynové kotle
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Životnost akumulátoru / baterie | 10 let |
Průměr | 12 cm |
Výška | 4 cm |
Jmenovité napětí | 3 V |
Stupeň krytí | IP 42 |
Oblast použití při vlhkosti vzduchu max. | 95 % |
Barva pouzdra | Bílá |
Hladina akustického tlaku | 85 dB |