Detector de humos PX-1C
Detector de humos PX-1C
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro | 107 mm |
Altura | 55 mm |
Color | Blanco |
Estándar EN | 14604:2005/AC:2008 |
Batería recargable/duración de la batería | 10 + 2 años |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 10 hasta 35 °C |
Señal acústica mínima | 85 dB |
Diseño | Principio de dispersión de la luz |
Área de control máxima/condición | 60 m² / Dependiendo de las condiciones de construcción |
Marca de aprobación | CE |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |
Clase de protección IP | IP 40 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Condición de la temperatura de almacenamiento | <70 % de humedad relativa |
Distancia de cobertura | 400 m |
Condiciones de distancia de cobertura | En terreno abierto |
Número máximo de dispositivos en red por grupo | 15 Uds |
Frecuencia/condición | 868,3 MHz De acuerdo con la directiva R & TTE |
Condición de la frecuencia | De acuerdo con la directiva R & TTE |
Número de grupos | Ilimitado (codificación automática con número de serie único) |
Peso | 160 g |
Material de la carcasa | ABS |