Detector de humos PX-1
Detector de humos PX-1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271020.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271021.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1268574.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro | 105 mm |
Altura | 42 mm |
Color | Blanco |
Estándar EN | 14604 |
Batería recargable/duración de la batería | 12 años |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 10 hasta 35 °C |
Señal acústica mínima | 85 dB |
Diseño | Principio de dispersión de la luz |
Marca de aprobación | CE |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |
Clase de protección IP | IP 40 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima | 10 hasta 35 °C |