Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Detector de fugas Plus

Detector de fugas Plus
DETECTOR FUGAS PLUS, 400 ML

Nº de art. 089027
EAN 4038898056829
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
Espuma de detección de fugas para identificar áreas no estancas, microfugas y fisuras de forma segura y rápida

Fácil y rápido de aplicar


  • Diagnóstico fiable en un corto periodo de tiempo

  • Detección sencilla de fugas minúsculas y de aquellas fugas que solo se producen bajo altas tensiones


No inflamable. También permite detectar fugas de gases inflamables



Rango de temperatura de aplicación (de -15 °C a +50 °C), probado de conformidad con DIN51421


  • Se puede utilizar en temperaturas ambiente frías

  • Apto para gases criogénicos


pH neutro


  • No daña los metales

  • No produce grietas por corrosión bajo tensión en plásticos tales como PVC o PE


No corrosivo



No es dañino para la salud



Compatible con oxígeno

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para todos los gases técnicos y médicos en aire neumático, gas neumático, sistemas de aire acondicionado, compresores, equipos de soldadura, sistemas de frenos de aire, neumáticos, mangueras o cisternas de transporte. Para recipientes presurizados con gases como nitrógeno, propano, butano, gas ciudad, acetileno, dióxido de carbono, argón, aire, etc.

Instrucciones

Pulverice las piezas de presión a una distancia aproximada de 40 cm. Se formarán burbujas de espuma en aquellas zonas donde haya fugas. Si sospecha de la existencia de microfugas, observe el área pulverizada durante un breve período de tiempo. A continuación, aclare las piezas con agua.

Contenido

0.4 l

Color

Transparente

Olor/fragancia

Leve

Base química

Agente tensioactivo acuoso

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C

Condiciones de temperatura máxima

50 °C

Tensión de la superficie

22 mN/m

Densidad

1,03 g/cm³

Densidad/condiciones

1,03 g/cm³ / a 20°C

Valor de pH

7

Punto intermitente mínimo

-25 °C

Sin silicona

Sin AOX

No

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.