Détecteur de gaz
Détecteur de gaz
LKDETRDEV-GAS-(LED-DISPLAY)
Art. N° 5634019020
EAN 4099618397769
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plage de mesure : 0 ppm pour vol. 1 %
- Utilisation très simple, aucun préréglage requis
- Boîtier compact et stable pour les travaux quotidiens difficiles
- Tête de capteur métallique mobile avec col de cygne et capuchon de protection, facile à mesurer même dans les zones inaccessibles
- Indicateur de batterie faible et de veille
- Palpeur de point zéro, définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité (jusqu'à max. 1 vol. %)
- Confirmation de mesure sonore et visuelle : Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions augmente jusqu'à ce que la tonalité soit continue
- Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz
- Pas de protection Ex !
Fiches de données de sécurité(X)
- Distributeurs de conversion GPL (propane)
- Distributeurs de climatisation de véhicules (formant du gaz composé à 95 % d'azote et à 5 % d'hydrogène)
- Ingénieurs spécialisés en installations de chauffage (méthane/éthane/propane)
- Permet de localiser : Acétone/éthane/méthane/propane/hydrogène
Affichage | LED 5niveaux |
Longueur col de cygne | 180 mm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Température d'utilisation min./max. | 0 jusqu'à 40 °C |
Température de stockage min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 135 x 45 x 25 mm |
Désignation de la batterie | Mignon AA; LR6; AM3 |
Nombre de batteries | 2 PCS |