Détecteur de fuite
Détecteur de fuite
BOMBE-400ML-DETECTEUR DE FUITES
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Détection rapide et sans effort des zones de fuite sous pression avec succès garanti
- Ininflammable, utilisable également sur des installations, conteneurs ou tuyaux contenant des gaz inflammables
- Température de traitement : +5°C à +50°C
- Gèle à 0 °C
Résiste au gel, peut être appliqué à nouveau après dégel.
Lors d'une utilisation avec des systèmes contenant de l'oxygène, ces derniers doivent être constamment sous pression lors du test. Dans le cas contraire, à basse pression, le liquide de recherche de fuite pourrait pénétrer dans le système et entrer en réaction avec l'oxygène. Immédiatement après le test, rincer les résidus de liquide de recherche de fuite à l'eau.
Pulvériser légèrement les zones suspectes ; les fuites sont indiquées par la formation de mousse
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux systèmes de freinage pneumatiques, pneus, flexibles, valves, tuyaux, raccords, conteneurs d'air comprimé, systèmes de compression, etc.
Contenu | 0.4 L |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Base chimique | Eau, savon et glycol |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Température d'utilisation min. | 5 °C |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Tension de surface | 0.02 N/m |
Densité | 1 g/cm³ |
Densité/conditions | 1 g/cm³ / à 20°C |
pH | 6,5-7,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!