Det. animal higiene
Det. animal higiene
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 5 l |
Relação de mistura | 1% - 2% |
Base química | Substâncias detergentes em conjunto com óleos nutritivos |
Tempo máx. de aplicação | 5 min |