Destornillador, punta AW
Destornillador, punta AW, varilla hexagonal, corto
DEST.ZEBRA MINI AW 20
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Varilla: cromado mate, modelo corto
Tamaños codificados por colores
Ventajas del sistema de accionamiento AW respecto a los sistemas de accionamiento anteriores:
- Mayor transferencia de fuerza
- Mayor vida útil
- Centrado óptimo
- Máxima superficie de contacto posible de puntas en el destornillador. Fuerzas de efecto "cam-out":
- las fuerzas de efecto "cam-out" son prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | AW20 |
Longitud de hoja (A) | 25 mm |
Longitud del mango (B) | 62 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |