Destornillador pequeño con pinza para bolsillo
Destornillador plano pequeño pinza para bolsillo
SCRDR-SL-2,5X0,4MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango:
Mango de 1 componente con protección antirrodamiento; pinza metálica para bolsillo e imán
Varilla:
Varilla cilíndrica, acero al cromo vanadio, completamente endurecido, niquelado.
Acogida:
DIN 5264-A
Hojas de datos(X)
Idóneo para aflojar conectores para cables, p. ej., clemas
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 0,4 x 2,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 72 mm |
Longitud del mango (B) | 73 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 14 mm |