Destornillador, impronta AW
Destornillador, punta AW, hoja redondeada
SCRDR-AW25X100
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago: Cromado
Punta: Black Point
Tamaños codificados por colores
Ventajas del sistema de accionamiento AW respecto a los sistemas de accionamiento anteriores:
- Mayor transferencia de fuerza
- Mayor vida útil
- Centrado óptimo
- Máxima superficie de contacto posible de puntas en el destornillador
- Fuerzas de eyección (salida) prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | AW25 |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |