Destornillador de precisión, portapuntas de 4 mm
Destornillador de precisión, portapuntas de 4 mm
SCRDRIV-BITCHUK-4MM-PRECISION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Tamaño de la punta | 4 mm |
Longitud de hoja (A) | 40,5 mm |
Longitud del mango (B) | 94,5 mm |
Diámetro de la cabeza (D) | 7 mm |
Diámetro del cabezal de centrado (C) | 14 mm |