Destornillador de carraca, para madera/obra
Destorn. mang. portap. carraca, madera/construcc.
SCRDR-HNDLHOP-RATCHET-CONSTWOOD-13P
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago: Punta circular con imán cromada
Impronta: DIN 3126-D 6,3
Destornillador de carraca de alto rendimiento
28 dientes, par máx. de 20 Nm.
Ventaja de la función de carraca
No es necesario tener que volver a fijar piezas. De esta forma, puede trabajarse con rapidez y eficiencia en cualquier situación de montaje.
Cargador de puntas para un máx. de 12 puntas
Cargador extraíble y giratorio para localizar rápidamente la punta deseada.
Punta de 1/4 pulgadas con codificación por colores
Las puntas se localizan con rapidez gracias al sistema de codificación por colores de Würth: la punta idónea para cada tornillo.
Hojas de datos(X)
Para los sectores de la carpintería y la construcción.
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Número de puntas | 12 Uds |
Anchura de la empuñadura (A3) | 37,5 mm |
Longitud de hoja (B) | 80 mm |
Longitud del mango (D) | 147 mm |
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L25MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.