Destornillador de carraca, para automoción y metalurgia
Destornillad. carraca mango portap. automoc./metal
SCRDR-HNDLHOP-RATCHET-CARMETAL-13PC
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Varilla: Varilla cilíndrica con imán cromada
Punta: DIN 3126-D 6,3
Potente destornillador de carraca
28 dientes, par máximo de más de 20 Nm.
Ventaja de la función de carraca
No es necesario recolocar la mano. De esta forma, se consigue un funcionamiento rápido y eficaz en cualquier situación de montaje.
Cargador de puntas para un máx. de 12 puntas
El cargador extensible y giratorio le permite encontrar la punta que necesita rápidamente.
Punta de 1/4 pulgada con sistema de codificación por colores
Las puntas se localizan con rapidez gracias al sistema de codificación por colores de Würth: la punta idónea para cada tornillo.
Contenido: 13 piezas
- 1 destornillador de carraca vacío
- Una punta de cada una de las siguientes: PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; Allen de 4 mm; Allen de 5 mm; Allen de 6 mm; plana de 0,6 x 4,5 mm; de conexión de 1/4 pulg.
Hojas de datos(X)
Para los sectores de la automoción y la metalurgia.
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Número de puntas | 12 Uds |
Anchura de la empuñadura (A3) | 37,5 mm |
Longitud de hoja (B) | 80 mm |
Longitud del mango (D) | 147 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.