Destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, set 2 8 piezas
Destornillador con mango normal/revólver, set 2
DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED2-8PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador de carraca de altas prestaciones
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Permite cambiar de dirección con facilidad mientras se trabaja; ajustable con una sola mano
- 45 dientes, par máximo de 40 Nm
Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas
- Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable
Tecnología LED
- El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente
Luz: 2 LED brillantes, batería LR41 de 4,5 V
Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
Acogida: DIN 3126-D 6,3
Contenido: 8 piezas.
- 1 destornillador de carraca con mango revólver y depósito de puntas, con luz LED (vacío)
- 1 ud. de cada una de las siguientes puntas: W 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; plana de 0,8 x 5,5 mm
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Número de puntas | 6 Uds |
Anchura de la hoja del cuchillo (A1) | 10 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (A2) | 37 mm |
Anchura de la empuñadura (A3) | 40 mm |
Longitud de hoja (B) | 25 mm |
Longitud de la carraca para puntas (C) | 26 mm |
Longitud del mango (D) | 113 mm |
DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER
ZEBRAPUNTA ASSY AW 10 L:26MM
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.