Destornillador de carraca con mango revólver
Destornillador con mango portapuntas/revólver
DDU /SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador de carraca de alto rendimiento
- Rueda de ajuste de 3 posiciones: Cambio de dirección muy sencillo durante el trabajo, ajustable con una sola mano
- El imán garantiza un agarre firme de las puntas y el tornillo
- 45 dientes, par máximo de 40 Nm
Mango bicomponente (2C) para un trabajo con las máximas características ergonómicas
- Se puede utilizar a modo de destornillador común en la posición recta o a modo de mango revólver en la posición de 60° gracias a su mango ajustable
Tecnología LED
- El área de trabajo siempre está bien iluminada, ilumina el tornillo directamente
- Especialmente adecuado para esquinas oscuras
Varilla: Varilla con adaptador de puntas corto e imán, cromada
Acogida: DIN 3126-D 6,3
Tapa de cierre con cargador para un total de 6 puntas
Hojas de datos(X)
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Número de puntas | 6 Uds |
Anchura de la hoja del cuchillo (A1) | 25 mm |
Diámetro de la carraca para puntas (A2) | 37 mm |
Anchura de la empuñadura (A3) | 40 mm |
Longitud de hoja (B) | 25 mm |
Longitud de la carraca para puntas (C) | 26 mm |
Longitud del mango (D) | 113 mm |