Destornillador de 1/4 pulg.
Destornillador, adapt. ráp. flex. 1/4 pulg.
DESTONILLADOR-ZEBRA-FLEX-PARA-BITS-1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Varilla cilíndrica con eje flexible
- Cabeza: Niquelada brillante
- Punta: DIN 3126-D 6,3
Hojas de datos(X)
Para uso de puntas hexagonales
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud de hoja (A) | 177 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |