Destornillador de 1/4 pulg.
Destornillador, eje flexible de 1/4 pulgada
DEST-ZEBRA-FLEXIBLE-CUAD-1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Cilíndrica, cromada brillante
- Punta: DIN 3120-A 6,3
Hojas de datos(X)
Para utilizar vasos de 1/4 de pulg. con soporte cuadrado
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud de hoja (A) | 150 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |