Destornillador de 1/4 de pulg. mini
Destornillador magnético Mini 1/4 pulg.
SCRDRIV-14IN-CHUK-MINI
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Varilla: Varilla cilíndrica con imán
- Material de la varilla: Acero inoxidable
- Punta: DIN 3126-D 6,3
Hojas de datos(X)
Para uso de puntas hexagonales
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud de hoja (A) | 10 mm |
Longitud del mango (B) | 83 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 26 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo (D) | 10 mm |