Destornillador de 1/4 de pulg. Con portapuntas
Destornillador, portabrocas de 1/4 pulgadas
DEST-ZEBRA-IMANTADO-PARA-BITS-1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Vástago: Punta redonda con imán
- Cabeza: Niquelada
- Punta: DIN 3126-D 6,3
Hojas de datos(X)
Para uso de puntas hexagonales
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud de hoja (A) | 100 mm |
Longitud del mango (B) | 106 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 35 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo (D) | 11 mm |