Destek üçgeni için takviye parçası
Destek üçgeni için takviye parçası
Ürün no. 0865700111
EAN 4049557925240
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 1895 mm |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 3 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Malzeme göstergesi | EN-AW-6063 T6 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 850,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!