Désodorisant Quick Fresh Turbo
Désodorisant Quick Fresh Turbo
QUICK FRESH TURBO
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mono application
- Facilement refacturable : un flacon pour une application
- Tous les appareils électriques doivent être éteints pendant l'application.
- Eviter les sources d'inflammation.
- Bien aérer la zone pendant plusieurs minutes après utilisation.
- Ne pas fumer dans la zone juste après l'application.
- Utiliser un seul flacon par application.
- Il est indispensable d'effectuer des tests préliminaires avant utilisation, particulièrement dans le cas des surfaces claires..
Fiches de données de sécurité(X)
VL, PL, camping-cars/caravanes, bus et trains, lieux publics tels que les centres de remise en forme et chambres d'hôtel, ainsi que les installations sanitaires, etc. Convient également pour la maison et les loisirs.
Dans les bâtiments :
Vider le spray en appuyant à fond sur la tête de pulvérisation une fois au centre de la pièce (nécessite environ 2 secondes).
Dans les intérieurs de véhicule :
Berlines : Couper le contact du véhicule et pulvériser un spray complet à l'intérieur du véhicule par la porte conducteur ouverte. Fermer la porte et laisser le produit agir pendant environ 5-10 minutes. Une fois ce temps écoulé, ouvrir la porte conducteur et la porte passager et bien aérer le véhicule.
Breaks/camionnettes :
Pulvériser le spray à travers le hayon ouvert vers l'avant du véhicule, puis fermer le hayon. Suivre les étapes décrites ci-dessus.
Personne ne doit se trouver à l'intérieur du véhicule pendant l'application.
"Contenu | 40 ml |
Type de récipient | Aérosol en présentoir carton |
Odeur/parfum | Fruité |
Couleur | Transparent |
Base chimique | Composition d'huile de parfum, éthanol, GPL |
Densité/conditions | 0,625 g/ml / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |