Deska závěsu OBX 20-9277/120
Objektový závěs OBX 20-9277/120
OBJPA-(OSX-20-9277-120-STA)-A2-MATT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký stupeň přesnosti a stability
- Inovativní technologie kuličkových ložisek s velmi dobrými funkčními vlastnostmi
- Bez opotřebení a údržby
- Závěsy jsou dodávaný s namontovaným fixovatelným ložiskem a nastaveny bez vůle
- Není třeba zajištění nýtem, jelikož je ložisko pevně zatlačeno a nelze jej vyjmout
- Důležitá kritéria testování EN 1935 pro třídu 14
- Nepřetržité testování, 200 000 cyklů, na dveřích o hmotnosti 160 kg.
- Testování přetížení s další zátěží o hmotnosti 320 kg (celkem 480 kg).
- Závěsy jsou roztahovány silou 1,5 tuny a poté musí stále správně fungovat.
- Závěsy lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L.
Datové listy(X)
Vhodné pro použití na opěrné a ohnivzdorné dřevěné dveře, které jsou namontovány na dřevěné, ocelové a hliníkové rámy ve spojení s trojrozměrným nastavitelným upevňovacím prvkem.
![]() | |
Průměr válce | 20 mm |
Výška role | 120 mm |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 160 kg |
Třída závěsu | 14 |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1935: 2002 | |||||||
4 | 7 | 7 | 1** | 1 | 4 | 1 | 14 |
** Viz odborné stanovisko č. 210003750-01 MPA NRW pro prokázané protipožární vlastnosti |