Desinfektionsmittel Interaquades®
Desinfektionsmittel Interaquades
AGRI-HYGIENE-INTERAQUA-DES-10KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auf Basis quaternärer Amoniumverbindungen
- 10% Benzalkoniumchlorid.
Interaquades® ist eine eingetragene Marke der InterHygiene GmbH
*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Reg.-Nr. N-33361
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/140267.jpg)
Datenblätter(X)
Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Algen. Begutachtete Wirkung gegen Salmonellen.
Mikrobiologische Wirksamkeit gegen: Algen, z.B. Grünalgen, Bakterien, z.B. Staphylococcusaureus, Streptococcusfaecium, Salmonellen, Lactobacillus, Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli, Citrobacter-Arten, Pilze, z.B. Candida albicans, Viren, z.B. Newcastle und Adeno.
Zur Vorreinigung empfehlen wir Hygiene FFT-Rohrreiniger
Reinigung und Desinfektion: 100ml in 10 Liter Wasser (1%ige Gebrauchslösung)
Trinkwassersystem komplett mit Gebrauchslösung befüllen und 24 Std. einwirken lassen – danach mit klarem Wasser abspülen.
Darf nur im unbelegten Stall eingesetzt werden
Inhalt | 10 l |
Vergleich Interaqua®/ InterAquades® | ||
Anwendung | Interaqua® | InterAquades® |
Einsatz während der Mast | xxx | - |
Desinfektion | xxx | xxx |
Entfernung Biofilm | xxx | xx |
Mikrobiologische Begutachtung | xxx | xx |
Algenbekämpfung | x | xxx |
Reinigung von Medikamentenrückständen | xxx | xxx |