Desinfeksjonsspray for klimaanlegg For rengjøring og desinfisering av klimaanlegg i kjøretøy
Desinfeksjonsspray for klimaanlegg COOLIUS
DESINFEKSJONSSPRAY F. KLIMAANLEGG 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Desinfiserer, renser og beskytter
- Pålitelig fjerning av mikrober, bakterier og sopp
- Stopper effektivt ubehagelig lukt
- Hindrer allergiske reaksjoner som kan utløses av bakterier og andre mikroorganismer
Ekstra lang slange med spesialdyse for direkte anvendelse på varmeveksler i klimaanlegget
- Oppnår langvarig virkning ved å desinfisere og rense "infeksjonsstedet"
- Trenger gjennom tykkere, fettholdige lag med smuss ved å spraye grundig
Effekten er bekreftet av eksternt institutt
- Dokumentert bakteriedrepende virkning
- 100 % reduksjon i antall mikrober etter bare 5 minutters påføring
pH-verdi: 5,0
AOX-fri
Reduserer forurensning av gulv og vann og hindrer problemer knyttet til lokale vedtekter for avløpsvann
Hver boks er utstyrt med sprayslange
ca. 80 cm lang PE-slange med spesialkonstruert dyse
Vær forsiktig ved bruk av biocidprodukter. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Vi anbefaler rengjøring og desinfisering av klimaanlegget (fordamper, ventilasjonskanaler osv.) minst én gang i året. Effektiviteten til desinfeksjonsmidlet er testet ut fra retningslinjene for testing og evaluering av kjemiske desinfeksjonsprosesser i det tyske instituttet for hygiene og mikrobiologi (DGHM).
Dataark(X)
Spesialrengjøringsmiddel for rengjøring og desinfisering av klimaanlegg og varmesystemer i kjøretøy og bygninger
- Slå av klimaanlegg og vifter
- Sett inn spraysonden i kondensavløpet
- Spray halvparten av innholdet i boksen (ca. 30 sekunder), (boksinnholdet er tilstrekkelig for 2 anvendelser)
- Løsnet smuss vil renne ut gjennom avløpet
- La det virke i minst 10 minuttet før klimaanlegget tas i bruk
Innhold | 300 ml |
Vekt av innhold | 265 g |
Kjemisk base | Isopropanol |
Lukt | Alkohol |
Farge | Fargeløs |
Min. flammepunkt | 13 °C |
Tetthet | 0,88 g/cm³ |
AOX-frI | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Maks. temperaturområde | 30 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 30 °C |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.