Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Désinfectant concentré Interaqua®

Désinfectant concentré Inter Aqua

Art. N° 0997420582
EAN 4050642797567
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
Désinfectant pour la préservation, la décontamination et la désinfection de l'eau potable et des circuits d'eau potable, par ex. dans les poulaillers et les porcheries.
  • Elimine les dépôts de calcaire et les accumulations de limon (biofilm)

  • Certifié par les experts comme efficace contre les bactéries et la salmonelle
Indication

Interaqua® est une marque déposée d'InterHygiene GmbH



Autorisé pendant l'engraissement. Tous les ingrédients sont conformes aux exigences alimentaires légales.



*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


N° enreg. N-36600

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Efficace contre les bactéries (y compris l'enterococcus faecium, le staphylococcus aureus, le pseudomonas aeruginosa, l'escherichia coli, le proteus vulgaris, l'enterobacter cloacae) et la salmonella sp.

Mode d'emploi
  • Concentration d'application 0,1-0,3 % en cas d'incorporation à l'eau potable durant l'engraissement (stalle occupée)

  • Concentration d'application 1 % pour la désinfection des conduites dans les stalles inoccupées


Réduction des germes : Solution à 0,1-0,3 %


Désinfection/décontamination : Solution à 1 %



En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable (réf. 0997 368 032).


Remplir complètement le circuit d'eau potable de solution et laisser agir pendant 24 heures. Rincer ensuite à l'eau claire.

Contenu

10 L