Designrost Rundloch Line

Desingrost Rundloch Linienablauf
ROST-DBRD-LINE/DRIN-RDLO-MAT-600

Art.-Nr. 5273339060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Designrost Rundloch Line

Art.-Nr. 5273339060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

600 x 67 x 17 mm

Werkstoff

Edelstahl

Glanzgrad

Matt

Belastungsklasse

K3 (bis 300 kg)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen