Designové mušlové madlo
Mušlové madlo, dřevo, kulaté
RUK-MASCHEL-DR-POCHE-50MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Buk |
Povrch | Surový |
Struktura povrchu | Broušený |
Výška (H) | 12 mm |
Výška okraje police (H1) | 4,5 mm |
Průměr (D) | 50 mm |
Vnitřní průměr (D1) | 32 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru (BD) | 45 mm |
Hloubka vývrtu (BT) | 7,5 mm |