Designová úchytka na nábytek kulatá pl. seg. obl.
Designová úchytka na nábytek kulatá pl. seg. obl.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 152 mm |
Šířka (B) | 19,5 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Tloušťka (D) | 9,5 mm |
Osová vzdálenost (A) | 128 mm |
Šířka kliky | 12 mm |
Šířka základny kliky | 19,5 mm |
Typ závitu | M |
Průměr závitu | 4 mm |