Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Designerbærepinne for reoler

Designerbærepinne for reoler

Art.-nr. 0683311130
EAN 4049557886992
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
The designer shelf support is made from die cast zinc.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Zamak

Overflate

Forniklet

Bordiameter

5 mm

Min. borehulldybde

8 mm

Lengde (L)

20,8 mm

Høyde

12 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Designerbærepinne for reoler med adapter

SHLFSPRT-INSERT-DESIGN-PL-ZD-(NI)-PLUGD5

The nickel-plated designer shelf support is made from die cast zinc.
x 500 Ant.