Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Designdeurscharnier VLB 40 3-D

VLB 40 3D Designdeurscharnier

Art.-nr. 0687382044

EAN 4062856663545

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Designdeurscharnier VLB 40 3-D

Art.-nr. 0687382044

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verborgen deurscharnier voor het omsluiten van deuren waar de scharnierbevestiging niet zichtbaar is.
  • Scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar onafhankelijke en ongewenste hoogteaanpassing

  • De scharnierschroeven worden afgedekt door magnetische afdekpanelen

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn freesgeleider, frezen van ∅ 24 mm en een aanslagring van ∅ 30 mm nodig.


Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor opdektoegangsdeuren voor kamers, badkamers en appartementen

Geschikt voor

Stompe houten deuren

Materiaal behuizing

ALU/ST

Materiaal deksel

RVS

Kleur

Rvs-kleurig

Oppervlakte

Gelakt

DIN-richting

DIN R/L

Zijdelingse aanpassing

+/- 3 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Drukaanpassing

+ 2 mm

Geïntegreerde beveiliging scharnierzijde

Nee

Draagvermogen bij 2 scharnieren

80 kg

Openingshoek

180 graden

Normering

EN 1935

Scharnierklasse

11

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Nee

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-0

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-5

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Montageplaat

MNTPLT-F.RECESHNG-VLB40-ZP-8

Voor VLB 40 scharnieren aan houten holle kozijnen
x 2 st
Deurklink A 705

DH-A2-A705-ROS-KH-MATT

De bevestiging van de klink geeft de binnendeur een persoonlijk tintje, de rozetten zijn zeer plat en onzichtbaar bevestigd.
x 1 st
Rozettenbeslag A 730

DH-A2-A730-ROS-KH-MATT

The handle fitting made from stainless steel gives the interior door a personal touch, the rosettes are very flat and are fixed invisibly.
x 1 st
Inlegsjabloon

CARRPLT-MILFRM-VLB40

Voor VLB 40
x 1 st
Opblaasbaar Amo Bag-luchtkussen

AMO-BAG

Voor snel plaats- en stelwerk bij het installeren van ramen