Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Design igienico con bloccaggio a torsione con manico a T

Bloccaggio a torsione, 1.4404, lucido, manico a T, design ig.

Cod. art. 5099700003

EAN 4062856351152

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Design igienico con bloccaggio a torsione con manico a T

Cod. art. 5099700003
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
Bloccaggio a torsione con finitura a specchio in acciaio inossidabile di alta qualità con manico a T per una facile apertura e chiusura manuale
  • L'infestazione dei germi viene evitata grazie alla superficie con finitura a specchio, alla forma geometrica e alla guarnizione perimetrale.

  • Soddisfa i requisiti dei principi di prova per le macchine alimentari e gli impianti sanitari.

  • Nessun rischio di contaminazione, in quanto acqua, detergenti ecc. vengono completamente scaricati

  • Certificazione IP65/67

  • Pulizia ad alta pressione possibile fino a 100 bar

  • La colorazione blu della guarnizione è conforme ai requisiti FDA (previene in modo affidabile la confusione con gli articoli per alimenti)
Indicazione

Ordinare separatamente il fermo appropriato nel design desiderato. Tutti i fermi si adattano a ogni tipo di bloccaggio a torsione con design igienico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del manico

Acciaio inossidabile A4, 1.4404

Materiale del dado

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Materiale della vite

Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10

Materiale della guarnizione

Silicone

Colore guarnizione

Blu

Esecuzione

Lucidatura ad alta brillantezza Ra < 0,8 µm

Area di applicazione

Per requisiti igienici

Conformità alla normativa RoHS

Lunghezza impugnatura (l1)

100 mm

Larghezza impugnatura (b1)

30 mm

Altezza impugnatura (h1)

40 mm

Profondità (h2)

18 mm

Spessore tenuta (h3)

3 mm

Spessore materiale min/max (s1)

1,5-8 mm

Peso prodotto (per pezzo)

90,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H6MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H8MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H10MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H14MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H16MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H18MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H20MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H22MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H24MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H26MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H28-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H32MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H50MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design