Design bottle drain trap plastic chrome-plated
Design bottle drain trap plastic chrome-plated
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Akrylnitrilbutadienstyren/plast |
Overflate | Krombelagt |
Tilkoblingsgjenger | 1 1/4 tomme |
DN nominell bredde | DN 32 |
Maks. lengde (L1) | 290 mm |
Diameter | 52 mm |
Maks. temperaturbestandighet | 85 °C |
Min. temperaturbestandighet | -10 °C |