Design-Stangengriff rund MG-A 8

Design-Stangengriff rund MG-A 8
GRF-STG-(MG-A8)-GEBURST-MATT-160MM

Art.-Nr. 0685001232

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Design-Stangengriff rund MG-A 8

Art.-Nr. 0685001232

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus Edelstahl

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

200 mm

Höhe (H)

30 mm

Durchmesser (D)

8 mm

Achsmaß (A)

160 mm

Griffstangenlänge

200 mm

Griffstangendurchmesser

8 mm

Griffsockelhöhe

26 mm

Griffsockeldurchmesser

12 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

10 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen