Design-Möbelrolle mit drehbarer Halterung
Design-Möbel-Lenkrolle
MOEBLROLL-FST-BUCHE-D75-40KG
Art.-Nr. 0683567467
EAN 4045727123126
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nabe mit Gleitlager
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Innenbereich ohne Feuchtigkeit und aggressive chemische Substanzen geeignet. Die Rollen dienen vor allem für Möbel wie mobile Tische, Schränke, Betten und Servierwagen.
![]() | |
Traglast | 40 kg |
Rollenbreite (L) | 22 mm |
Rollendurchmesser (D) | 75 mm |
Höhe (H) | 102 mm |
Breite (E) | 60 mm |
Ausführung | Mit Feststeller |
Lochdurchmesser (c) | 6 mm |
Lochabstand (C) | 45 mm |
Länge (A) | 60 mm |
