Design-Möbelgriff Bügelform
GRF-STG-A2-GESCHLIFFEN-160MM
Art.-Nr. 0685237130
EAN 4045727115695
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 202 mm |
Breite (B) | 14,7 mm |
Höhe (H) | 36 mm |
Durchmesser (D) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!