Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff Stangenform eckig

GRF-ALU-BGL-FLACH-SILBER-128MM

Art.-Nr. 0685001133

EAN 4050641862747

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff Stangenform eckig

Art.-Nr. 0685001133
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

188 mm

Breite (B)

13 mm

Höhe (H)

30 mm

Dicke (D)

8 mm

Achsmaß (A)

128 mm

Griffstangenbreite

13 mm

Griffstangenhöhe

8 mm

Griffsockellänge

18 mm

Griffsockelbreite

10 mm

Griffsockelhöhe

22 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen