Design-Möbelgriff Stegform MG-AL 2 aus Aluminium
Design-Möbelgriff Stegform MG-AL 2
GRF-STEGF-MG-AL2-EDELSTAHLF-GEB-160MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 180 mm |
Breite (B) | 25 mm |
Höhe (H) | 22 mm |
Dicke (D) | 5 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Griffstangenlänge | 180 mm |
Griffstangenbreite | 25 mm |
Griffstangenhöhe | 22 mm |
Griffsockellänge | 180 mm |
Griffsockelbreite | 8 mm |
Griffsockelhöhe | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |