Design-Möbelgriff Stegform MG-A 12 aus Edelstahl
Design-Möbelgriff Stegform MG-A 12
GRF-STEG-MG-A12-GEBUERSTET-160MM
Art.-Nr. 0685002121
EAN 4046777992045
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 240 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 15 mm |
