Design-Möbelgriff Segmentbogen flachrund
Design-Möbelgriff Segmentbogenform MG-ZD 49
GRF-ZD-SEGMBGN-(NI)-MATT-FLACH-128M
Art.-Nr. 0685001104
EAN 4050641868268
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 152 mm |
Breite (B) | 19,5 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Dicke (D) | 9,5 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangenbreite | 12 mm |
Griffsockelbreite | 19,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |