Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 31

Design-Möbelgriff MG-ZD 31
GRF-DESIGN-(MG-ZD 31)-SILBERFARBEN

Art.-Nr. 0685170216

EAN 4061975596512

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff MG-ZD 31

Art.-Nr. 0685170216
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
Der Design-Bügelgriff MG-ZD 31 ist aus druckgegossenem Zink hergestellt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Matt

Farbe

Silberfarben

Länge (L)

22 mm

Breite (B)

50 mm

Höhe (H)

18 mm

Dicke (D)

1,8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

4,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen