Design-Möbelgriff MG-ZD 31
Design-Möbelgriff MG-ZD 31
GRF-DESIGN-(MG-ZD 31)-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Glänzend |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge (L) | 22 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Dicke (D) | 1,8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 4,5 mm |