Design-Möbelgriff MG-ZD 30
Design-Möbelgriff MG-ZD 30
GRF-DESIGN-(MG-ZD 30)-SCHWARZ-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 24 mm |
Breite (B) | 26,5 mm |
Höhe (H) | 26 mm |
Dicke (D) | 3,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 5,5 mm |
