Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Möbelgriff MG-ZD 30

Design-Möbelgriff MG-ZD 30
GRF-DESIGN-(MG-ZD 30)-CR-POL

Art.-Nr. 0685170210

EAN 4061975596291

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Möbelgriff MG-ZD 30

Art.-Nr. 0685170210
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
Der Design-Bügelgriff MG-ZD 30 ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Länge (L)

24 mm

Breite (B)

26,5 mm

Höhe (H)

26 mm

Dicke (D)

3,5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

5,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen