Design-Möbelgriff MG-ZD 22
Design-Möbelgriff MG-ZD 22
GRF-DESIGN-MÖBELGRIFF-MG-ZD22-335MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Schwarz |
Länge (L) | 335 mm |
Breite (B) | 7,8 mm |
Höhe (H) | 34,5 mm |
Dicke (D) | 5 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |