Design-Möbelgriff MG-ZD 21
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 21
GRF-DESIGN-MG-ZD21-WEISS-MATT-256MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Weiß |
Länge (L) | 264 mm |
Breite (B) | 8 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Dicke (D) | 8 mm |
Achsmaß (A) | 256 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |
