Design-Möbelgriff MG-ZD 19
Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 19
GRF-DESIGN-MG-ZD19-BRONZEF-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vermessingt |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Bronzefarben |
Länge (L) | 212 mm |
Breite (B) | 17,95 mm |
Höhe (H) | 34,3 mm |
Durchmesser (D) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |