Design-Möbelgriff MG-ZD 18
Design-Möbelgriff MG-ZD 18
GRF-DESIGN-MG-ZD18-EISENFARBEN-MATT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinnt |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Eisengrau |
Länge (L) | 185,85 mm |
Breite (B) | 24 mm |
Höhe (H) | 29,3 mm |
Dicke (D) | 3 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |